Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Wave 1,0 l Tea Time rot Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Wave 1,0 l Tea Time rot Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Wave 1,0 l Tea Time rot Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1078
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2944-T-046
EAN/GTIN:
     4006657800549
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Wave 1,0 l Tea Time rot
Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen Drehverschluss. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
25.10 cm
Durchmesser:
13.60 cm
Gewicht:
0.67 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,88*
€ 28,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,56*
€ 29,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.