Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Care 0,3 l weiß (VPE=6 Stk) Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Care 0,3 l weiß (VPE=6 Stk) Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Care 0,3 l weiß (VPE=6 Stk) Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1081
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     0161-185
EAN/GTIN:
     4006657001618
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Care 0,3 l weiß (VPE=6 Stk)
Kunststoff-Isolierkanne mit Drehverschluss. Profiausführung. Zur Kurzzeitwarmhaltung durch den bruchsicheren Kunststoffeinsatz geeignet. Das Modell ist spülmaschinengeeignet. Inhalt ca. 0,3 l. Verpackung 6 Stück im Karton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
9.10 cm
Durchmesser:
11.00 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,125*
€ 18,665*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 93,62004*
€ 119,89002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,665*
€ 22,211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,955*
€ 21,366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,575*
€ 20,914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,125*
€ 16,809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 111,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.