Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Ersatzdeckel für Servitherm 0,3l/ 0,6l Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Ersatzdeckel für Servitherm 0,3l/ 0,6l Farbe: weiss
Helios Ersatzdeckel für Servitherm 0,3l/ 0,6l Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     2813-430-1089
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     STO 7201-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierkanne Deckel
isolierkanne deckel helios
isolierkanne deckel
Helios Ersatzdeckel für Servitherm 0,3l/ 0,6l Farbe: weiss

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.