| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-1165 Herst.-Nr.: 0457.000.100 EAN/GTIN: 4002458523380 |
| |
|
| | |
| Flaschenkühler VINO aus doppelwandigem Edelstahl; hochglanz poliert; frei von BPA für gesunden Genuss Hält Getränke länger kalt; Spülmaschinenfest; Keine Kondenswasserbildung; Für 0,70 L oder 1,00 L Flaschen; Langlebig und recylingfähig für nachhaltige Freude; AromaSafe® für perfekten Geschmack
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 12.70 cm | Breite: | 12.30 cm | Höhe: | 21.00 cm | Gewicht: | 0.56 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,87* | € 32,35* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,68* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|