Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Helios Isolierkanne Zeo 1,5 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Zeo 1,5 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Zeo 1,5 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1191
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7415-001
EAN/GTIN:
     4006657074155
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Isolierkanne Zeo 1,5 l weiß
Kunststoff-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Kunststoff-Mantel in matter Optik. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 1,5 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
26.50 cm
Durchmesser:
13.50 cm
Gewicht:
0.87 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
1.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: helios isolierkannen, isolierkanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.