Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahlkännchen Serve* Coffee doppelwandig 0,4 l Edelstahlkännchen mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahlkännchen Serve* Coffee doppelwandig 0,4 l Edelstahlkännchen mit
Helios Edelstahlkännchen Serve* Coffee doppelwandig 0,4 l Edelstahlkännchen mit
Helios Edelstahlkännchen Serve* Coffee doppelwandig 0,4 l Edelstahlkännchen mit
Helios Edelstahlkännchen Serve* Coffee doppelwandig 0,4 l Edelstahlkännchen mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1197
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     9302
EAN/GTIN:
     4006657093026
Helios Edelstahlkännchen Serve* Coffee doppelwandig 0,4 l
Edelstahlkännchen mit Klappdeckel zur Einhandbedienung. Edelstahl-Mantel mattiert. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist spülmaschinenfest und bruchsicher. Inhalt ca. 0,4 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
13.60 cm
Durchmesser:
9.30 cm
Gewicht:
0.44 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
0.40 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,89*
€ 25,55*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 19,17*
€ 25,80*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,31*
€ 30,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.