Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Supreme 1,5 l Gravur Teebeutel Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Supreme 1,5 l Gravur Teebeutel Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Supreme 1,5 l Gravur Teebeutel Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1207
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2215-TB
EAN/GTIN:
     4006657222150
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Isolierkanne Supreme 1,5 l Gravur Teebeutel
Edelstahl-Isolierkanne mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung. Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt. Edelstahl-Mantel mattiert. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist spülmaschinenfest und bruchsicher. Inhalt ca. 1,5 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
22.40 cm
Durchmesser:
14.10 cm
Gewicht:
0.91 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.