Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierflasche Rocket 0,25 l weiß Kunststoff-Isolierflasche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierflasche Rocket 0,25 l weiß Kunststoff-Isolierflasche mit
Helios Isolierflasche Rocket 0,25 l weiß Kunststoff-Isolierflasche mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1208
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     5461-001
EAN/GTIN:
     4006657054614
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche
Helios Isolierflasche Rocket 0,25 l weiß
Kunststoff-Isolierflasche mit Drehverschluss. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Ideal für den Outdoor-Einsatz. Inhalt ca. 0,25 l. Verpackungseinheit 6 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
20.50 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.25 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 11,66*
4 Tage
5
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 11,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.