Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierflasche Rocket 0,5 l taubenblau Kunststoff-Isolierflasche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierflasche Rocket 0,5 l taubenblau Kunststoff-Isolierflasche mit
Helios Isolierflasche Rocket 0,5 l taubenblau Kunststoff-Isolierflasche mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-1214
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     5462-005
EAN/GTIN:
     4006657254625
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
helios isolierflasche 0,5 l
Helios Isolierflasche Rocket 0,5 l taubenblau
Kunststoff-Isolierflasche mit Drehverschluss und Henkelbecher. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Ideal für den Outdoor-Einsatz. Inhalt ca. 0,5 l. Verpackungseinheit 6 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Höhe:
25.40 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glatt
Volumen:
0.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: isolier-flasche 500ml, isolier flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.