Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne Alfi HOTELLO, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 200 mm, aus poliertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne Alfi HOTELLO, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 200 mm, aus poliertem
Isolierkanne Alfi HOTELLO, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 200 mm, aus poliertem
Isolierkanne Alfi HOTELLO, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 200 mm, aus poliertem
Isolierkanne Alfi HOTELLO, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 200 mm, aus poliertem
Artikel-Nr.:
     2813-430-141
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0557.000.100
EAN/GTIN:
     4002458418051
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Isolierkanne Alfi HOTELLO, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 200 mm, aus poliertem Edelstahl, Einhandbedienung, spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.91 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 57,40*
€ 74,54*
€ 5,50*
ab € 57,31*
€ 76,72*
21 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,20*
€ 85,76*
3 Tage
18
€ 5,90*
ab € 73,44*
€ 94,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.