| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-430-148 Herst.-Nr.: 8196-088 EAN/GTIN: 4006657281966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Helios Pump-Isolierkanne Airpot 1,9 l grau/hellblau Kunststoff-Isolierkanne mit Pumpsystem aus Kunststoff und Tragehenkel. Im Boden eingearbeitete Drehvorrichtung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Vakuum-Stabilglas-Einsatz. Inhalt ca. 1,9 l. Verpackung im Einzelkarton.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Höhe: | 37.00 cm | Durchmesser: | 14.40 cm | Gewicht: | 1.16 kg | Isoliereinsatz: | Glas | spülmaschinengeeignet: | Nein | Oberfläche: | glänzend | Volumen: | 1.90 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, Pump-Isolierkanne, Pump-Thermokanne, Pumpkanne, Pumpthermoskanne, Thermo-Pumpkanne, thermoskanne helios grau, pump-isolierkanne, pump-isolierkanne 1,9l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,39* | € 32,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,20* | ab € 24,16* | € 33,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|