Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Mondial 1,3 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Mondial 1,3 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Mondial 1,3 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-246
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2415
EAN/GTIN:
     4006657024150
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Edelstahl-Isolierkanne Mondial 1,3 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Drehverschluss. Edelstahl-Mantel mattiert. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist bruchsicher. Inhalt ca. 1,3 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Höhe:
18.20 cm
Durchmesser:
14.70 cm
Gewicht:
0.71 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 34,43*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,86*
€ 35,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.