Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne WASH, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne WASH, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: grau,
Helios Isolierkanne WASH, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: grau,
Helios Isolierkanne WASH, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: grau,
Artikel-Nr.:
     2813-430-249
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2744-074
EAN/GTIN:
     4006657227445
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne WASH, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: grau, spülmaschinengeeignet, Kunstoff, Qualitätsglas-Einsatz, Drehverschluß,
auch für industrielle Spülmaschinen bis 95 C geeignet.
Robuste Umhüllung aus Hochglanz-Hartplastik.
Höhe: 238 mm.
Ideal für alle Großküchen, Hotels, Restaurants, Krankenhäuser und Pflegeheime.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Höhe:
23.80 cm
Gewicht:
0.71 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 15,76*
€ 21,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 22,33*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,90*
€ 23,13*
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 19,47*
€ 26,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.