Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Thermoboy 0,6 l beige Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,6 l beige Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,6 l beige Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,6 l beige Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-473
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7342-042
EAN/GTIN:
     4006657173421
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,6 l beige
Kunststoff-Isolierkanne mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 0,6 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Höhe:
19.60 cm
Durchmesser:
11.40 cm
Gewicht:
0.46 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 21,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 21,70*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,02*
€ 24,60*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 18,57*
€ 25,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.