Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Brilliant 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Brilliant 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Brilliant 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-485
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2614
EAN/GTIN:
     4006657026147
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Edelstahl-Isolierkanne Brilliant 1,0 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung. Ausgießer und Griff Vollmetall verchromt. Edelstahl-Mantel hochglanzpoliert. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist spülmaschinenfest und bruchsicher. Inhalt ca. 1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
18.70 cm
Durchmesser:
12.70 cm
Gewicht:
0.74 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,15*
€ 50,63*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 39,48*
€ 52,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,63*
€ 52,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 56,85*
2 Tage
76
€ 5,90*
ab € 49,80*
€ 64,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.