Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa Isolierkanne Samba 1 l Farbe: transluzent blau, Höhe: 25 cm mit Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa Isolierkanne Samba 1 l Farbe: transluzent blau, Höhe: 25 cm mit Quick
Emsa Isolierkanne Samba 1 l Farbe: transluzent blau, Höhe: 25 cm mit Quick
Artikel-Nr.:
     2813-430-519
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     504231
EAN/GTIN:
     4009049222028
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Emsa Isolierkanne Samba 1 l Farbe: transluzent blau, Höhe: 25 cm
mit Quick Press Verschluss

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
0.74 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
1.00 Liter
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 7,88*
€ 11,03*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,04*
Lager 2813
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 11,10*
2 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 11,30*
2 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 8,69*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
517008
ab € 11,30*
Ähnlich
Emsa
505490
ab € 7,90*
Ähnlich
Emsa
505763
ab € 7,91*
Ähnlich
Emsa
504234
ab € 8,32*
Ähnlich
Emsa
504232
ab € 7,89*
Ähnlich
Emsa
504235
ab € 7,88*
Ähnlich
Emsa
504229
ab € 8,08*
Ähnlich
Emsa
504687
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.