Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Thermoboy 0,3 l rot Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,3 l rot Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,3 l rot Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,3 l rot Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-548
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7341-046
EAN/GTIN:
     4006657373418
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Isolierkanne Thermoboy 0,3 l rot
Kunststoff-Isolierkanne mit Klappdeckelverschluss zur Einhandbedienung. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 0,3 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
16.70 cm
Durchmesser:
11.40 cm
Gewicht:
0.40 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 20,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,52*
€ 21,24*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,06*
€ 22,03*
3 Tage
59
€ 5,99*
ab € 16,57*
€ 22,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.