Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro 1,0 l Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-720
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2004
EAN/GTIN:
     4006657020046
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Edelstahl-Isolierkanne Enduro 1,0 l
Edelstahl-Isolierkanne mit Drehverschluss. Edelstahl-Mantel mattiert. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Edelstahleinsatz. Das Modell ist bruchsicher. Inhalt ca.1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Länge:
14.90 cm
Breite:
14.90 cm
Höhe:
21.00 cm
Durchmesser:
13.50 cm
Gewicht:
0.67 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,24*
€ 34,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,06*
€ 35,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.