| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-430-796 Herst.-Nr.: 2962-001 EAN/GTIN: 4006657029629 |
| |
|
| | |
| Helios Isolierkanne Wave S+ 0,6 l weiß Kunststoff-Isolierkanne mit ergonomischen Drehverschluss. Profiausführung. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen, bruchsicheren Edelstahleinsatz. Das Modell ist durch die Santoprene-Versiegelung spülmaschinenfest. Inhalt ca. 0,6 l. Verpackung im Einzelkarton.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Länge: | 14.50 cm | Breite: | 14.50 cm | Höhe: | 21.70 cm | Durchmesser: | 12.80 cm | Gewicht: | 0.58 kg | Isoliereinsatz: | Edelstahl | spülmaschinengeeignet: | Ja | Verschluss: | Drehverschluß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,05* | € 36,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,93* | € 37,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,68* | € 38,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|