Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: blau, Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: blau, Kunststoff,
Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: blau, Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-430-800
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2964-008
EAN/GTIN:
     4006657429641
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne WAVE S+, Inhalt: 1,0 Liter, Farbe: blau, Kunststoff, Drehverschluß, Edelstahleinsatz, Höhe: 25,1 cm.
Wave S+ - DIE PROFIKANNE. Durch die Santoprene-Versiegelung ist die Isolierkanne spülmaschinenfest und kann in allen professionellen Spülmaschinensystemen bis 95° C Wassertemperatur eingesetzt werden. Der Isoliereinsatz aus rostfreiem, doppelwandigem Edelstahl ist bruchsicher und garantiert eine lange Warmhaltung aller eingefüllten Getränke.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
14.70 cm
Breite:
14.50 cm
Höhe:
25.10 cm
Gewicht:
0.76 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 26,58*
€ 36,12*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,35*
€ 37,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 40,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0093.010.030
ab € 4,97*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.