Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Mondo Push 2,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Mondo Push 2,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Mondo Push 2,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Mondo Push 2,0 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-812
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     3146-002
EAN/GTIN:
     4006657131469
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Isolierkanne Mondo Push 2,0 l schwarz
Kunststoff-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Extra große Einfüllöffnung für leichtes Befüllen und Reinigen. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 2,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
17.60 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
27.50 cm
Durchmesser:
15.60 cm
Gewicht:
1.09 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 37,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 38,35*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,10*
€ 39,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.