Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierflasche Elegance 0,5 l schwarz Kunststoff-Isolierflasche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierflasche Elegance 0,5 l schwarz Kunststoff-Isolierflasche mit
Helios Isolierflasche Elegance 0,5 l schwarz Kunststoff-Isolierflasche mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-840
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     5442-002
EAN/GTIN:
     4006657554428
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Isolier-Kanne
Helios Isolierflasche Elegance 0,5 l schwarz
Kunststoff-Isolierflasche mit Drehverschluss und Henkelbecher. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Ideal für den Outdoor-Einsatz. Inhalt ca. 0,5 l. Verpackungseinheit 6 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
25.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
25.40 cm
Durchmesser:
9.00 cm
Gewicht:
0.35 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 10,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,99*
€ 10,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.