Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierflasche Elegance 0,75 l weiß Kunststoff-Isolierflasche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierflasche Elegance 0,75 l weiß Kunststoff-Isolierflasche mit
Helios Isolierflasche Elegance 0,75 l weiß Kunststoff-Isolierflasche mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-844
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     5443-001
EAN/GTIN:
     4006657154437
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Isolier-Kanne
Helios Isolierflasche Elegance 0,75 l weiß
Kunststoff-Isolierflasche mit Drehverschluss und Henkelbecher. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Ideal für den Outdoor-Einsatz. Inhalt ca. 0,75 l. Verpackungseinheit 6 Stück.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
28.50 cm
Breite:
19.80 cm
Höhe:
29.30 cm
Durchmesser:
10.40 cm
Gewicht:
0.50 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,89*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,97*
€ 14,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.