Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Champion 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Champion 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Champion 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Champion 1,0 l schwarz Edelstahl-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-884
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     6524-002
EAN/GTIN:
     4006657165242
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Champion 1,0 l schwarz
Edelstahl-Isolierkanne mit Drehverschluss. Drehverschluss, Ausgießer und Henkel aus Kunststoff. Edelstahl-Mantel poliert. Sehr gute Warmhaltung durch doppelwandigen Q100 Qualitätsglas-Einsatz. Inhalt ca.1,0 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
14.60 cm
Breite:
14.40 cm
Höhe:
25.30 cm
Durchmesser:
13.00 cm
Gewicht:
0.73 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 35,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,33*
€ 35,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.