Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Servitherm 0,3 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Isolierkanne Servitherm 0,3 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Servitherm 0,3 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Helios Isolierkanne Servitherm 0,3 l schwarz Kunststoff-Isolierkanne mit
Artikel-Nr.:
     2813-430-896
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     7201-002
EAN/GTIN:
     4006657720410
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Helios Isolierkanne Servitherm 0,3 l schwarz
Kunststoff-Isolierkanne mit Drucktastenverschluss zur Einhandbedienung. Sehr gute Warmhaltung durch vakuumierten und versilberten Q100 Qualitätsglaseinsatz. Inhalt ca. 0,3 l. Verpackung im Einzelkarton.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
13.70 cm
Breite:
13.90 cm
Höhe:
17.40 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Isoliereinsatz:
Glas
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 14,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,93*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,69*
€ 17,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.