Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 3,5 Liter, aus doppelwandigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 3,5 Liter, aus doppelwandigem
Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 3,5 Liter, aus doppelwandigem
Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 3,5 Liter, aus doppelwandigem
Artikel-Nr.:
     2813-430-941
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     8259
EAN/GTIN:
     4006657082594
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Helios Pump-Isolierkanne COFFEESTATION, Inhalt: 3,5 Liter, aus doppelwandigem Edelstahl, Höhe: 390 mm, Durchmesser: 155 mm
Pumpsystem aus Hartplastik, Pumphebel aus verchromtem Stahl, mit stabilem Tragegriff,
Drehvorrichtung im Boden für 360 Grad Drehung.

Tropfschutz muss seperat bestellt werden!

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
silber
Länge:
20.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
39.00 cm
Durchmesser:
15.50 cm
Gewicht:
2.24 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Verschluss:
Quick Press
Oberfläche:
mattiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 61,71*
€ 79,70*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,59*
€ 82,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
0094.010.040
ab € 6,31*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
Zubehör
Helios
TF8200
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.