Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee- und Suppenuntertasse 15 cm Form Dual - uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee- und Suppenuntertasse 15 cm Form Dual - uni weiss
Kaffee- und Suppenuntertasse 15 cm Form Dual - uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-432-002
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     2305000004731706
EAN/GTIN:
     4050265406839
Suchbegriffe:
Suppen-Untere
Suppen-Untertasse
Suppenuntere
Suppenuntertasse
Kaffee- und Suppenuntertasse 15 cm Form Dual - uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
15.50 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: suppen untere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.