Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Suppenobertasse AMBIENTE, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenobertasse AMBIENTE, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiß, Eschenbach
Suppenobertasse AMBIENTE, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiß, Eschenbach
Suppenobertasse AMBIENTE, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiß, Eschenbach
Suppenobertasse AMBIENTE, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiß, Eschenbach
Suppenobertasse AMBIENTE, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-057
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000004227
EAN/GTIN:
     4050265400868
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppenobertasse AMBIENTE, Inhalt: 0,26 ltr., uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.26 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,807*
€ 10,437*
3 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 43,86*
€ 56,98002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,437*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,937*
€ 11,825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,557*
€ 11,373
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,807*
€ 9,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47760000047517
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.