Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenobertasse TODAY, Inhalt: 0,30 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenobertasse TODAY, Inhalt: 0,30 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach
Suppenobertasse TODAY, Inhalt: 0,30 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach
Suppenobertasse TODAY, Inhalt: 0,30 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-098
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000004227
EAN/GTIN:
     4050265405375
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppenobertasse TODAY, Inhalt: 0,30 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.23 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47300000004217
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.