Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach TABLE SELECTION Müslischüssel 13,5 cm, Farbe: Glutrot Verfügbarkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach TABLE SELECTION Müslischüssel 13,5 cm, Farbe: Glutrot Verfügbarkeit
Eschenbach TABLE SELECTION Müslischüssel 13,5 cm, Farbe: Glutrot Verfügbarkeit
Artikel-Nr.:
     2813-432-1006
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917205137
EAN/GTIN:
     4050265414186
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Eschenbach TABLE SELECTION Müslischüssel 13,5 cm, Farbe: Glutrot
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Höhe:
8.00 cm
Durchmesser:
13.50 cm
Gewicht:
0.33 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.