Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach TABLE SELECTION Schüssel 21 cm, Farbe: Glutrot Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach TABLE SELECTION Schüssel 21 cm, Farbe: Glutrot Verfügbarkeit unter
Eschenbach TABLE SELECTION Schüssel 21 cm, Farbe: Glutrot Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-1007
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917206217
EAN/GTIN:
     4050265414193
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Eschenbach TABLE SELECTION Schüssel 21 cm, Farbe: Glutrot
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
rot
Höhe:
12.00 cm
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.96 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.