Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach TABLE SELECTION Untertasse 16 cm Farbe: Glutrot Verfügbarkeit unter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach TABLE SELECTION Untertasse 16 cm Farbe: Glutrot Verfügbarkeit unter
Artikel-Nr.:
     2813-432-1011
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337917247817
EAN/GTIN:
     4050265411246
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 16 cm
untertasse
Eschenbach TABLE SELECTION Untertasse 16 cm Farbe: Glutrot
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
16.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: eschenbach untertasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.