Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertasse 16 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertasse 16 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Untertasse 16 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1017
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000041747
EAN/GTIN:
     4050265432944
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse 16 cm
untertasse
Untertasse 16 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
16.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
1.60 cm
Gewicht:
0.23 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: eschenbach untertasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.