Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchteinsatz 6 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchteinsatz 6 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Leuchteinsatz 6 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1140
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000057057
EAN/GTIN:
     4050265402640
Leuchteinsatz 6 cm - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.