Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertschale 0,30 l / 11 cm "MB" - Form: System, - weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertschale 0,30 l / 11 cm "MB" - Form: System, - weiss - aus Porzellan.
Dessertschale 0,30 l / 11 cm "MB" - Form: System, - weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1235
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000052117
EAN/GTIN:
     4050265413882
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Dessertschale 0,30 l / 11 cm "MB" - Form: System, - weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.