Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller flach - Durchmesser 28,0 cm - Form LA REINE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller flach - Durchmesser 28,0 cm - Form LA REINE - uni weiß
Speiseteller flach - Durchmesser 28,0 cm - Form LA REINE - uni weiß
Speiseteller flach - Durchmesser 28,0 cm - Form LA REINE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-125
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     0028
EAN/GTIN:
     4050265400288
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller porzellan
Speiseteller flach - Durchmesser 28,0 cm - Form LA REINE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.85 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller, speiseteller flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.