Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus
Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1257
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49057987800197
EAN/GTIN:
     4050265420088
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach 19 cm - Form: Color mit System -, Dekor 79878 Hellblau - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
blau
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
2.30 cm
Durchmesser:
19.00 cm
Gewicht:
0.40 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.