Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buttersauciere - Inhalt 0,10 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buttersauciere - Inhalt 0,10 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Buttersauciere - Inhalt 0,10 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Buttersauciere - Inhalt 0,10 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Buttersauciere - Inhalt 0,10 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Buttersauciere - Inhalt 0,10 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-135
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4776000001830706
EAN/GTIN:
     4050265400981
Suchbegriffe:
Butter-Sauciere
Buttersauciere
Buttersauciere - Inhalt 0,10 ltr - Form AMBIENTE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.13 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.