Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppen-Obere 0,26 l konisch - Form: Primavera -, weiss - aus Porzellan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppen-Obere 0,26 l konisch - Form: Primavera -, weiss - aus Porzellan.
Suppen-Obere 0,26 l konisch - Form: Primavera -, weiss - aus Porzellan.
Artikel-Nr.:
     2813-432-1530
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000004327
EAN/GTIN:
     4050265405047
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Suppen-Obere 0,26 l konisch - Form: Primavera -, weiss - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach., "Made in Germany".
Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
15.80 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
5.80 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.