| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-432-1599 Herst.-Nr.: 47336627643607 EAN/GTIN: 4050265416364 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection -, Dekor 66276 orange-braun - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | orange | Länge: | 9.50 cm | Breite: | 9.50 cm | Höhe: | 5.80 cm | Gewicht: | 0.21 kg | Volumen: | 0.21 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |