| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-432-1600 Herst.-Nr.: 47337917043607 EAN/GTIN: 4050265413288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 79170 sonnengelb - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | gelb | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 0.21 kg | Volumen: | 0.21 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |