Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 79922 orange - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 79922 orange - aus
Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 79922 orange - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-1612
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337992243607
EAN/GTIN:
     4050265413295
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
eschenbach porzellan zuckerdose
zuckerdose porzellan
Zuckerschale 0,21 l - Form: Table Selection - Dekor 79922 orange - aus Porzellan. Hersteller:
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
orange
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
5.80 cm
Gewicht:
0.21 kg
Volumen:
0.21 Liter
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.