Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose 0,25 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose 0,25 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Zuckerdose 0,25 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1663
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000091207
EAN/GTIN:
     4050265427971
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
eschenbach porzellan zuckerdose
zuckerdose porzellan
Zuckerdose 0,25 l - Form: Universo - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.29 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.