Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach coup 28 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach coup 28 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:
Teller flach coup 28 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-1928
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49330000051117
EAN/GTIN:
     4050265418719
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach coup 28 cm - Form: Universo - weiss, - aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
28.00 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
2.20 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.76 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.