| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-432-2015 Herst.-Nr.: 47337992044157 EAN/GTIN: 4050265413448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 79920 schwarz - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Porzellan | Farbe: | schwarz | Länge: | 10.80 cm | Breite: | 7.50 cm | Höhe: | 9.00 cm | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |