Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 68567 creme - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 68567 creme - aus
Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 68567 creme - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-2023
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336856744157
EAN/GTIN:
     4050265415565
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Gießer 0,20 l (alt 0,25 l) - Form: Table, Selection - Dekor 68567 creme - aus Porzellan., Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany".
Hersteller: Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
10.80 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.