Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79920 schwarz - aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79920 schwarz - aus
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79920 schwarz - aus
Artikel-Nr.:
     2813-432-2052
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337992000267
EAN/GTIN:
     4050265412861
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Teller flach 26 cm - Form: Table Selection -, Dekor 79920 schwarz - aus Porzellan. Hersteller:, Eschenbach. "Made in Germany".
Eschenbach. "Made in Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Länge:
26.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
0.63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.