Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrine Deckel 2,50 l - Form: Ambiente - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrine Deckel 2,50 l - Form: Ambiente - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Terrine Deckel 2,50 l - Form: Ambiente - weiss -, aus Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-2079
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000010227
EAN/GTIN:
     4050265401094
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
Terrine Deckel 2,50 l - Form: Ambiente - weiss -, aus Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.