Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrine Deckel 2,70 l - Form: Today - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrine Deckel 2,70 l - Form: Today - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Terrine Deckel 2,70 l - Form: Today - weiss - aus, Porzellan. Hersteller:
Artikel-Nr.:
     2813-432-2147
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000013227
EAN/GTIN:
     4050265405597
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
Terrine Deckel 2,70 l - Form: Today - weiss - aus, Porzellan. Hersteller: Eschenbach. "Made in, Germany".
Germany". - Verfügbarkeit unter Vorbehalt. Dies ist ein Auslaufartikel. Entgültige Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie kurzfristig nach Ihrer Bestellung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.