Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel - Durchmesser 21,0 cm - Form LA REINE - uni weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel - Durchmesser 21,0 cm - Form LA REINE - uni weiß
Schüssel - Durchmesser 21,0 cm - Form LA REINE - uni weiß
Artikel-Nr.:
     2813-432-328
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000006217
EAN/GTIN:
     4050265400417
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schüssel - Durchmesser 21,0 cm - Form LA REINE - uni weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
21.00 cm
Gewicht:
0.45 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.